Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G-Oil (guss Öl gefüllt) dunkel grün ø140x1000 mm

  • ERIKS:10036729
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 249.69

-

2+

CHF 230.97

7.50%

3+

CHF 218.48

12.50%

4+

CHF 199.75

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Dunkelgrün
Außendurchmesser
140 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-Oil
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G