EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G-MO (guss + molybdeendisulfide) schwarz ø80x1000 mm

  • ERIKS:11071197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.51

-

2+

CHF 117.10

16.67%

3+

CHF 93.68

33.33%

5+

CHF 86.65

38.33%

7+

CHF 81.97

41.67%

9+

CHF 74.94

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-MO
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G