CHF 197.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 197.82 | - |
2+ | CHF 158.26 | 20.00% |
3+ | CHF 146.39 | 26.00% |
4+ | CHF 138.47 | 30.00% |
6+ | CHF 126.60 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid G-MO |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |