EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G-MO (guss + molybdeendisulfide) schwarz ø60x1000 mm

  • ERIKS:11076121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.13

-

2+

CHF 65.94

16.67%

4+

CHF 52.75

33.33%

8+

CHF 48.80

38.33%

12+

CHF 46.16

41.67%

16+

CHF 42.20

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-MO
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G