EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G-MO (guss + molybdeendisulfide) schwarz ø50x3000 mm

  • ERIKS:11466469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 137.79

-

2+

CHF 110.23

20.00%

4+

CHF 101.96

26.00%

6+

CHF 96.45

30.00%

8+

CHF 88.18

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Länge
3000 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-MO
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G