EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G-MO (guss + molybdeendisulfide) schwarz ø110x1000 mm

  • ERIKS:11078536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 221.67

-

2+

CHF 177.34

20.00%

3+

CHF 164.04

26.00%

4+

CHF 155.17

30.00%

5+

CHF 141.87

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
110 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-MO
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G