EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G-HT (guss hitzestabilisiert) schwarz ø50x1000 mm

  • ERIKS:10036768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.42

-

3+

CHF 51.18

16.67%

5+

CHF 40.94

33.33%

10+

CHF 37.87

38.33%

15+

CHF 35.83

41.67%

20+

CHF 32.76

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-HT
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G