EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) schwarz ø90x1000 mm

  • ERIKS:11147936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.63

-

2+

CHF 87.19

16.67%

3+

CHF 69.75

33.33%

6+

CHF 64.52

38.33%

9+

CHF 61.03

41.67%

12+

CHF 55.80

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
90 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB