CHF 206.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 206.97 | - |
2+ | CHF 165.57 | 20.00% |
3+ | CHF 153.15 | 26.00% |
4+ | CHF 144.88 | 30.00% |
6+ | CHF 132.46 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Betriebstemperatur | von -30 bis 100 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |