EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) schwarz ø80x1000 mm

  • ERIKS:11158838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.78

-

2+

CHF 68.99

16.67%

4+

CHF 55.19

33.33%

8+

CHF 51.05

38.33%

12+

CHF 48.29

41.67%

16+

CHF 44.15

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB