EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) schwarz ø70x1000 mm

  • ERIKS:11392215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.77

-

3+

CHF 54.81

16.67%

5+

CHF 43.84

33.33%

10+

CHF 40.56

38.33%

15+

CHF 38.36

41.67%

19+

CHF 35.08

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB