EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) schwarz ø50x3000 mm

  • ERIKS:11466439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.08

-

2+

CHF 80.07

16.67%

4+

CHF 64.05

33.33%

7+

CHF 59.25

38.33%

10+

CHF 56.05

41.67%

14+

CHF 51.24

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB