EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) schwarz ø350x1000 mm

  • ERIKS:11466464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 806.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 871.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
350 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB