CHF 240.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 240.20 | - |
2+ | CHF 222.19 | 7.50% |
3+ | CHF 210.18 | 12.50% |
4+ | CHF 192.16 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 170 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Betriebstemperatur | von -30 bis 100 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |