EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) schwarz ø130x3000 mm

  • ERIKS:11466453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 370.33

-

2+

CHF 324.04

12.50%

3+

CHF 296.26

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
130 mm
Länge
3000 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB