EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) schwarz ø120x1000 mm

  • ERIKS:11279108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 132.69

-

2+

CHF 106.15

20.00%

4+

CHF 98.19

26.00%

6+

CHF 92.88

30.00%

8+

CHF 84.92

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
120 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB