EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) schwarz ø110x1000 mm

  • ERIKS:11258912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 131.79

-

2+

CHF 109.83

16.67%

3+

CHF 87.86

33.33%

5+

CHF 81.27

38.33%

8+

CHF 76.88

41.67%

10+

CHF 70.29

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
110 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB