EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) schwarz ø100x1000 mm

  • ERIKS:11078511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.56

-

2+

CHF 91.30

16.67%

3+

CHF 73.04

33.33%

6+

CHF 67.56

38.33%

9+

CHF 63.91

41.67%

12+

CHF 58.43

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
100 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB