EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) natur ø80x1000 mm

  • ERIKS:10036743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.12

-

3+

CHF 64.27

16.67%

5+

CHF 51.41

33.33%

9+

CHF 47.56

38.33%

13+

CHF 44.99

41.67%

17+

CHF 41.13

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB