EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) natur ø50x3000 mm

  • ERIKS:11466414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.69/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.82

-

6+

CHF 25.69

16.67%

12+

CHF 20.55

33.33%

21+

CHF 19.01

38.33%

33+

CHF 17.98

41.67%

42+

CHF 16.44

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
50 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB