EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) natur ø250x1000 mm

  • ERIKS:10036739
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 469.15

-

2+

CHF 405.75

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
250 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB