EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 G (guss) natur ø150x1000 mm

  • ERIKS:10036749
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 226.13

-

2+

CHF 180.90

20.00%

3+

CHF 167.34

26.00%

4+

CHF 158.29

30.00%

5+

CHF 144.72

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
150 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB