CHF 21.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.97 | - |
8+ | CHF 18.31 | 16.67% |
15+ | CHF 14.65 | 33.33% |
29+ | CHF 13.55 | 38.33% |
43+ | CHF 12.82 | 41.67% |
57+ | CHF 11.72 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |