CHF 5.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.68 | - |
28+ | CHF 4.73 | 16.67% |
55+ | CHF 3.78 | 33.33% |
110+ | CHF 3.50 | 38.33% |
165+ | CHF 3.31 | 41.67% |
220+ | CHF 3.03 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 X FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |