EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 FG (XT Lebensmittelqualität) weiß ø10x1000 mm

  • ERIKS:12731864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.85

-

83+

CHF 1.55

16.67%

166+

CHF 1.24

33.33%

331+

CHF 1.14

38.33%

496+

CHF 1.08

41.67%

661+

CHF 0.99

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
10 mm
Länge
1000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB