EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 FG (guss Lebensmittelqualität) weiß ø90x1000 mm

  • ERIKS:12606933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.96

-

2+

CHF 81.63

16.67%

4+

CHF 65.30

33.33%

7+

CHF 60.41

38.33%

10+

CHF 57.14

41.67%

13+

CHF 52.24

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
90 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB