EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 FG (guss Lebensmittelqualität) weiß ø60x1000 mm

  • ERIKS:12639338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.36

-

4+

CHF 36.97

16.67%

8+

CHF 29.58

33.33%

15+

CHF 27.36

38.33%

22+

CHF 25.88

41.67%

29+

CHF 23.66

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB