CHF 261.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 261.56 | - |
2+ | CHF 209.25 | 20.00% |
3+ | CHF 193.55 | 26.00% |
4+ | CHF 183.09 | 30.00% |
5+ | CHF 167.40 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 160 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid 6 G FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |