Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 FG (guss Lebensmittelqualität) weiß ø130x1000 mm

  • ERIKS:13607071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 170.23

-

2+

CHF 136.18

20.00%

4+

CHF 125.97

26.00%

5+

CHF 119.16

30.00%

7+

CHF 108.94

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
130 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB