EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 FG (guss Lebensmittelqualität) weiß ø120x1000 mm

  • ERIKS:12731869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 145.08

-

2+

CHF 116.06

20.00%

4+

CHF 107.36

26.00%

6+

CHF 101.56

30.00%

8+

CHF 92.85

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
120 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB