EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6 FG (guss Lebensmittelqualität) weiß ø100x1000 mm

  • ERIKS:12590588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.65

-

2+

CHF 100.54

16.67%

3+

CHF 80.43

33.33%

6+

CHF 74.40

38.33%

8+

CHF 70.38

41.67%

11+

CHF 64.35

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
100 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB