EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 XT GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø70x1000 mm

  • ERIKS:10036798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 164.82

-

2+

CHF 131.86

20.00%

3+

CHF 121.97

26.00%

5+

CHF 115.37

30.00%

6+

CHF 105.48

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6 GF30
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6