CHF 101.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.54 | - |
2+ | CHF 84.62 | 16.67% |
3+ | CHF 67.70 | 33.33% |
6+ | CHF 62.62 | 38.33% |
9+ | CHF 59.23 | 41.67% |
12+ | CHF 54.16 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6.6 GF30 |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |