EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 XT GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø40x1000 mm

  • ERIKS:10036794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.18

-

3+

CHF 54.32

16.67%

5+

CHF 43.46

33.33%

9+

CHF 40.20

38.33%

14+

CHF 38.02

41.67%

18+

CHF 34.76

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6 GF30
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6