CHF 59.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.12 | - |
3+ | CHF 49.27 | 16.67% |
5+ | CHF 39.41 | 33.33% |
10+ | CHF 36.46 | 38.33% |
15+ | CHF 34.49 | 41.67% |
20+ | CHF 31.53 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 36 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6.6 GF30 |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |