EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 XT GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø30x3000 mm

  • ERIKS:11468164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 122.89

-

2+

CHF 102.41

16.67%

3+

CHF 81.93

33.33%

5+

CHF 75.78

38.33%

8+

CHF 71.69

41.67%

10+

CHF 65.54

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
30 mm
Länge
3000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6 GF30
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6