EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 XT GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø30x1000 mm

  • ERIKS:10036792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.96

-

4+

CHF 34.14

16.67%

8+

CHF 27.31

33.33%

15+

CHF 25.26

38.33%

22+

CHF 23.89

41.67%

29+

CHF 21.85

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6 GF30
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6