CHF 28.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.72 | - |
6+ | CHF 23.93 | 16.67% |
11+ | CHF 19.14 | 33.33% |
21+ | CHF 17.71 | 38.33% |
31+ | CHF 16.75 | 41.67% |
41+ | CHF 15.32 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6.6 GF30 |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |