CHF 18.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.46 | - |
8+ | CHF 15.38 | 16.67% |
16+ | CHF 12.30 | 33.33% |
32+ | CHF 11.38 | 38.33% |
48+ | CHF 10.77 | 41.67% |
64+ | CHF 9.84 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6.6 GF30 |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |