Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 XT GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø16x1000 mm

  • ERIKS:11283076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.17

-

17+

CHF 7.64

16.67%

33+

CHF 6.11

33.33%

65+

CHF 5.65

38.33%

97+

CHF 5.35

41.67%

129+

CHF 4.89

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
16 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6 GF30
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6