EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 XT GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø15x1000 mm

  • ERIKS:10036789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.03

-

12+

CHF 10.86

16.67%

23+

CHF 8.69

33.33%

45+

CHF 8.04

38.33%

68+

CHF 7.60

41.67%

90+

CHF 6.95

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
15 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6 GF30
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6