CHF 554.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 599.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 554.76 | - |
2+ | CHF 507.21 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 150 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6.6 GF30 |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |