

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 432.98 | - |
10+ | CHF 377.21 | 12.88% |
15+ | CHF 327.18 | 24.44% |
25+ | CHF 284.93 | 34.19% |
50+ | CHF 248.09 | 42.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Hellgrün |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Toleranz | +0.3…1.6 mm |
Dichte | 1.12 g/cm³ |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | PA 6.6 + Trockenschmierung |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |