EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 schwarz ø60x1000 mm

  • ERIKS:11048257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.04

-

2+

CHF 68.37

16.67%

4+

CHF 54.70

33.33%

7+

CHF 50.59

38.33%

11+

CHF 47.86

41.67%

14+

CHF 43.76

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6