CHF 142.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 142.65 | - |
2+ | CHF 114.12 | 20.00% |
4+ | CHF 105.56 | 26.00% |
6+ | CHF 99.86 | 30.00% |
8+ | CHF 91.30 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |