EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 schwarz ø50x1000 mm

  • ERIKS:11010891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.06

-

3+

CHF 47.55

16.67%

6+

CHF 38.04

33.33%

11+

CHF 35.19

38.33%

16+

CHF 33.28

41.67%

22+

CHF 30.43

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6