CHF 46.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.31 | - |
4+ | CHF 38.60 | 16.67% |
7+ | CHF 30.88 | 33.33% |
13+ | CHF 28.56 | 38.33% |
19+ | CHF 27.02 | 41.67% |
25+ | CHF 24.70 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 45 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |