CHF 36.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.71 | - |
4+ | CHF 30.59 | 16.67% |
8+ | CHF 24.47 | 33.33% |
16+ | CHF 22.64 | 38.33% |
23+ | CHF 21.41 | 41.67% |
31+ | CHF 19.58 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |