CHF 29.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.76 | - |
5+ | CHF 24.80 | 16.67% |
10+ | CHF 19.84 | 33.33% |
19+ | CHF 18.35 | 38.33% |
29+ | CHF 17.36 | 41.67% |
38+ | CHF 15.87 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 36 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |