EPRAMID

EPRAMID Rundstab PA6.6 schwarz ø30x1000 mm

  • ERIKS:10036780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.70

-

7+

CHF 17.25

16.67%

14+

CHF 13.80

33.33%

27+

CHF 12.77

38.33%

41+

CHF 12.08

41.67%

54+

CHF 11.04

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6